text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 606 sleutelwijdte 30 mm lengte 402,5 mm omschakelbaar, HAZET


Met omschakeling. Speciaal staal. Verchroomd. Bek in hoek van 15°. Ringzijde 13° afgeschuind. Fijnvertand 72 tanden (SW 8 en 9, 60 tanden)

Artikelnummer 5X548475
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 30
Rateluitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 402.5
Sleutelwijdte steek (mm) 30
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 30
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 72
Merk Hazet
Model 606-30
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5X548475
EAN 4000896150991
UBB 500582630918
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 4000822596
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.