text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
5L052568
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
Steekringratelsleutel 606 sleutelwijdte 16 mm lengte 230,2 mm omschakelbaar, HAZET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L052568
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
16
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
72
Merk
Hazet
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
230.2
Sleutelwijdte steek (mm)
16
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
16
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
72
Merk
Hazet
Model
606-16
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L052568
EAN
4000896101023
UBB
500582476155
UNSPSC
27111713
Fabrikant artikelnummer
4000822588