text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 17F sleutelwijdte 19 mm lengte 252 mm STAHLWILLE


metrische moersleutelsvlakke bouwvormbekstand 15°dubbele zeskantringgeïntegreerde ratel72 tandenwerkhoek 5°richting veranderen door de moersleutel om te draaienverstevigde verbinding tussen bek en asDuurzaam, slank en lichtgewicht ontwerphoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE afgeronde afwerking biedt een slipvast, comfortabel gevoelDropgesmee

Artikelnummer 0U639573
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 252
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Rateluitvoering Ja
Merk Stahlwille
Type Combination Wrench

Omschrijving

metrische moersleutelsvlakke bouwvormbekstand 15°dubbele zeskantringgeïntegreerde ratel72 tandenwerkhoek 5°richting veranderen door de moersleutel om te draaienverstevigde verbinding tussen bek en asDuurzaam, slank en lichtgewicht ontwerphoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE afgeronde afwerking biedt een slipvast, comfortabel gevoelDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroomlegeringstaal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 0U639573
EAN 4018754281978
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40171919
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.