text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 17F sleutelwijdte 17 mm lengte 229 mm STAHLWILLE


metrische moersleutelmatenvlakke uitvoeringbekstand 15°dubbele zeskantringgeïntegreerde ratel72 tandenwerkhoek 5°richting veranderen door de moersleutel om te draaienverstevigde verbinding tussen bek en asduurzaam, slank en licht ontwerphoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE afgeronde afwerking biedt een slipvaste, comfortabele feeldrop-gesmee

Artikelnummer 6W062229
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 229
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Rateluitvoering Ja
Merk Stahlwille
Type Combination Wrench

Omschrijving

metrische moersleutelmatenvlakke uitvoeringbekstand 15°dubbele zeskantringgeïntegreerde ratel72 tandenwerkhoek 5°richting veranderen door de moersleutel om te draaienverstevigde verbinding tussen bek en asduurzaam, slank en licht ontwerphoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE afgeronde afwerking biedt een slipvaste, comfortabele feeldrop-gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadchroomlegeringstaal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 6W062229
EAN 4018754281954
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 40171717
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.