text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Overige
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
6R897385
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
Steeknippel staal verzinkt stekker DN 7,2-7,8 buitenschroefdraad G 3/8 inch SW 1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Staal gehard en verzinkt
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6R897385
Vorm
Stekker (male)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Overig
Gereedschapopname
3/8 inch
Max. bedrijfsdruk (psi)
507.632
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Stekker (male)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Materiaal
Overig
Gereedschapopname
3/8 inch
Max. bedrijfsdruk (psi)
507.632
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met zelfsluitend ventiel
Nee
Maat draadaansluiting (inch)
3/8 inch
Merk
Riegler
Type
243.51 ST
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R897385
EAN
4047322060097
UBB
500582906078
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
107548