text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatschaar MAXSTEEL® lengte 250 mm recht metalen plaat max. 1,2 mm RVS max. 0,7


Kunststofgreep van bi-materiaal voor meer comfort en handbeveiliging. Chroom-veredelde schaardelen. Gesmede staallegering (chroom-molybdeen)

Artikelnummer S4484.563.000
Lemmetlengte (mm) 32
Lengte (mm) 250
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 0.7
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 32
Lengte (mm) 250
Bediening Universeel
Max. plaatdikte (mm) 0.7
Rechte uitvoering Ja
Merk Stanley
Gewicht per stuk (g) 412
HS- en goederencode 82033000
Type Aviation Snip

Omschrijving

Kunststofgreep van bi-materiaal voor meer comfort en handbeveiliging. Chroom-veredelde schaardelen. Gesmede staallegering (chroom-molybdeen)

Artikelnummers

Artikelnummer S4484.563.000
EAN 3253562145635
UBB 500500186910
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 2-14-563
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.