text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stalen balkklem Nodulair gietijzer Thermisch verzinkt AF kort

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Artikelnummer
Merk Lindapter
Materiaalsoort Nodulair gietijzer
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Info
  • Een sterk slipbestendige klem met hoge wrijving en verdiepte bovenkant om de boutkop te fixeren terwijl de moer wordt vastgedraaid. Geschikt voor flenzen tot 10°. Met onderlegplaat type AFW, artikelgroep 61429, wordt de bovenzijde vlak gemaakt (noodzakelijk voor bouten volgens EN 14399).AF kort

Specificaties

Merk Lindapter
Materiaalsoort Nodulair gietijzer
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Info
  • Een sterk slipbestendige klem met hoge wrijving en verdiepte bovenkant om de boutkop te fixeren terwijl de moer wordt vastgedraaid. Geschikt voor flenzen tot 10°. Met onderlegplaat type AFW, artikelgroep 61429, wordt de bovenzijde vlak gemaakt (noodzakelijk voor bouten volgens EN 14399).AF kort

Omschrijving

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.