text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Rondbuigtangen
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Rondbuigtangen
G1024.700.160
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
Stahlwille VDE-ronde punttang 47mm rechte punt met geïsoleerde handgreep 160mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G1024.700.160
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
162
Lengte
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
162
Lengte
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
47
Kopbreedte (mm)
15.5
Greepuitvoering
1-component
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Kophoogte (mm)
8.5
VDE getest
Ja
Model
6524
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1024.700.160
EAN
4018754036882
UBB
203103008413
UNSPSC
27112125
Fabrikant artikelnummer
65247160