text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang verchroomd a2


DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisiepunten met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummer 3F262272
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Met veer Ja
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Nee
Met veer Ja
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 19 - 60
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisiepunten met sluitveer verchroomde kop, geblokt handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 3F262272
EAN 4018754333691
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65454102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.