text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah borgveertang gepolijst a1


DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisie punten met sluitveer gepolijste kop met kunststof bekleed handvat

Artikelnummer 6N572957
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) 10 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Model 6545
Type External Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Acircliptangen met rechte bekken voor het grijpen, insteken en verwijderen van buitenringen op assen of assen gesmede cilindrische precisie punten met sluitveer gepolijste kop met kunststof bekleed handvat

Artikelnummers

Artikelnummer 6N572957
EAN 4018754333882
UBB 500582846266
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65456101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.