text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Schroevendraaier 4666VDE-1


Gereduceerde klingdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkasten. in schakelkasten gelijk met de klingpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart kostbare ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimten Afrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrolle

Numéro d'article 0S361286
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Emballé par 1

Spécifications

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Stahlwille
Type Phillips Screwdriver

La description

Gereduceerde klingdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkasten. in schakelkasten gelijk met de klingpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart kostbare ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimten Afrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplekPHILLIPS®Chroom-Legering-StaalGebrand bladVDE geïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900Geïsoleerd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S361286
EAN 4018754338139
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46663001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.