text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Schroevendraaier 4676VDE-T25


Verkleinde klingdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkastenin schakelkastenvlak met de klingpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimtenafrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van

Artikelnummer 8D109849
Geïsoleerd Ja
Gewicht 58
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 58
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Met boring Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

Verkleinde klingdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkastenin schakelkastenvlak met de klingpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimtenafrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplek voor inwendige TORX® -schroevenKroomgelegerd bladVDE geïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900Geïsoleerd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Artikelnummers

Artikelnummer 8D109849
EAN 4018754338207
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 46763025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.