text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Schroevendraaier 4661VDE-5


gereduceerde bladdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkastenin schakelkastenvlak met de bladpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimtesafrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van

Artikelnummer 8M368746
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte 5
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 240
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte 5
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 240
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

Omschrijving

gereduceerde bladdiameter: voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of schroeven, bijv. in schakelkastenin schakelkastenvlak met de bladpunt door geïntegreerde beschermende isolatie: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de krapste inbouwruimtesafrolbeveiliging voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplekvoor sleufschroevenKrome-Legering-Staalblad gebruineerdVDEgeïsoleerd tot 1000 VDIN EN 60900geïsoleerd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Artikelnummers

Artikelnummer 8M368746
EAN 4018754338115
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 46613055
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.