text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ringsteeksleutel sets 14/17 14/17


steeksleutels met metrische, gelijke sleutelmaten in oprolbaar etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw-zijde recht, ringzijde 10° gehoektStevige, slanke en lichte intelligente constructiehoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam gesm

Artikelnummer
Verpakking Koffer
Totaal aantal gereedschappen 17
Aantal ringsteeksleutels 17
Sleutelwijdte (mm) 6 - 22
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Totaal aantal gereedschappen 17
Aantal ringsteeksleutels 17
Sleutelwijdte (mm) 6 - 22
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1940
Type Wrench Set

Omschrijving

steeksleutels met metrische, gelijke sleutelmaten in oprolbaar etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw-zijde recht, ringzijde 10° gehoektStevige, slanke en lichte intelligente constructiehoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE ronde afwerking zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met goede gripExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld chroomlegeringstaal, verchroomd Robuuste oprolbare tas met klittenbandsluiting van polyesterGaasinzetstukken geven zicht op het ingezette gereedschapVeilig beschermen van het gereedschap met minimale benodigde ruimteGeborduurd STAHLWILLE-logo. Inhoud: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 96401005

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.