text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ring inzetgereedschap 732/40 21 mm


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0665.210.001
Sleutelwijdte (mm)
21
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 14x18 mm
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 144
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 21
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 14x18 mm
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 144
HS- en goederencode 8204110000
Type Ratchet Attachment

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0665.210.001
EAN 4018754034260
UBB 203125069575
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58224021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.