text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 117mm


Omkeerbaar80 tandenMet QuickRelease veiligheidsvergrendelingMet 2-componenten handgreepVoor werken in kleine ruimtes, met een werkhoek van slechts 4,5°FOD-preventief dankzij schroefloos ontwerpDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummer
Geïsoleerd Nee
Hoogte 20
Gewicht 79
Kopdiameter (mm) 22.6
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 20
Gewicht 79
Kopdiameter (mm) 22.6
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 117
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 4.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 70
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Omkeerbaar80 tandenMet QuickRelease veiligheidsvergrendelingMet 2-componenten handgreepVoor werken in kleine ruimtes, met een werkhoek van slechts 4,5°FOD-preventief dankzij schroefloos ontwerpDIN 3122/ISO 3315DBGM

Artikelnummers

Artikelnummer G0466.363.415
EAN 4018754235902
UBB 500623925970
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11111020

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.