text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Ratels XL 1/2”


robuuste en duurzame omkeerbare ratel met lange steel voor betere krachtoverbrenginggeschikt voor doppen met 1/2” vierkantaandrijvingomkeerbaarnaar links/rechts36 tandkogelvergrendeling voor veilige bevestiging van doppengecompliceerd verwijderen van vastzittende schroevenergonomische 2-componenten handgreep voor comfortabel en veilig gebruikGemaakt van

Artikelnummer 6V517393
Geïsoleerd Nee
Gewicht 980
Kopdiameter (mm) 41
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 497
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 980
Kopdiameter (mm) 41
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 497
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Stahlwille
Type Ratchet

Omschrijving

robuuste en duurzame omkeerbare ratel met lange steel voor betere krachtoverbrenginggeschikt voor doppen met 1/2” vierkantaandrijvingomkeerbaarnaar links/rechts36 tandkogelvergrendeling voor veilige bevestiging van doppengecompliceerd verwijderen van vastzittende schroevenergonomische 2-componenten handgreep voor comfortabel en veilig gebruikGemaakt van chroom-gelegeerd staalcorrosiebestendig verchroomdDIN 3120/ISO 1174

Artikelnummers

Artikelnummer 6V517393
EAN 4018754337538
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13121020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.