text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Omvormer laboratorium 65N-m-650N-m Inwendig vierkant3/4” D.156mm


gepatenteerdvoor laboratoriumomgevingenmet geoptimaliseerd meetbereikvoor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaierste gebruikenin combinatie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706hoge nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de meetwaarden in de transducer zelfmet hoogwaardige zelfborgende precisiestekkerniet gevoelig voor zijwaartse krachten dankzij de vlakke constructiemet DAkkS-kalibratiecertificaatmax. weergaveafwijkingswaarde ± 0,5% van de aflezingverdere details op aanvraag geleverd in stevige kunststof doos

Artikelnummer G0693.728.065
Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname 3/4 inch
Max. draaimoment (Nm) 650
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Opname 3/4 inch
Max. draaimoment (Nm) 650
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5507
Goederencode 82041100
Type Transducer

Omschrijving

gepatenteerdvoor laboratoriumomgevingenmet geoptimaliseerd meetbereikvoor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaierste gebruikenin combinatie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706hoge nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de meetwaarden in de transducer zelfmet hoogwaardige zelfborgende precisiestekkerniet gevoelig voor zijwaartse krachten dankzij de vlakke constructiemet DAkkS-kalibratiecertificaatmax. weergaveafwijkingswaarde ± 0,5% van de aflezingverdere details op aanvraag geleverd in stevige kunststof doos

Artikelnummers

Artikelnummer G0693.728.065
EAN 4018754239412
UBB 500623936035
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96524065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.