text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
7J550162
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
Stahlwille Momentsleutel 730/20 Fix 40-200 Nm 14 x 18 mm Spline
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J550162
Totale lengte (mm)
467
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Stapgrootte instelling (Nm)
10
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
467
Aansluitmaat
14x18 mm
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
40 - 200
Stapgrootte instelling (Nm)
10
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
3
Met schaal
Ja
Merk
Stahlwille
Goederencode
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J550162
EAN
4018754269464
UBB
500654027167
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
96503020