text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730/12 Quick 25-130 Nm 14 x 18 mm Spline


click-typethet meetelement wordt alleen belast terwijl er kracht wordt uitgeoefend, handmatige reset naar nul is niet nodigMontage voor verwisselbare inzetstukken/schaalgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendeling (maten 5-65)snelle instelling dankzij eenvoudig te bedienen vergrendelingshendel in het handvat (maten 5-65)ergonomisch ontworpen, erg

Artikelnummer 7U906972
Totale lengte (mm) 410
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 25 - 130
Stapgrootte instelling (Nm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 410
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 25 - 130
Stapgrootte instelling (Nm) 2.5
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

click-typethet meetelement wordt alleen belast terwijl er kracht wordt uitgeoefend, handmatige reset naar nul is niet nodigMontage voor verwisselbare inzetstukken/schaalgereedschappenQuickRelease veiligheidsvergrendeling (maten 5-65)snelle instelling dankzij eenvoudig te bedienen vergrendelingshendel in het handvat (maten 5-65)ergonomisch ontworpen, ergonomisch ontworpen, antislipversteller met duimuitsparinggeoptimaliseerde bolle handgreep voor spanningsvrij werkenduaal stopsignaaldubbele schalen N-m/ft-lb en N-m/in-lb (maten 5-80)op aanvraag ook verkrijgbaar als versie met alleen N-m zonder dubbele schaalverdeling (maten 5-65)kan worden toegepast voor rechtsom of linksom vastdraaien door de inzetstukken om te draaienelke kracht die op het gereedschap wordt uitgeoefend na de 'klik' of die wordt uitgeoefend in de tegenovergestelde richting van de huidige functie - bijv. bijv. het met geweld losdraaien van een vastzittende schroef - werkt niet in op het trekkermechanisme en kan het niet beschadigen kalibratie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Bijstellen zonder demontagecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017waarde van de displayafwijking ± 4%.

Artikelnummers

Artikelnummer 7U906972
EAN 4018754268863
UBB 500654024685
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50184012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.