text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 701/2 1/4 inch 1-20 Nm Spline


aanwijzende slanke, compacte vorm voor kleinere draaimomenten vanaf 1 N-mmeeteenheden: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmetingen onafhankelijk van het aangrijpingspunt van de krachtadditionele functies met behulp van SensoMaster 4-software (niet inbegrepen, gratis te downloaden op www.stahlwille.com): instelbare verbindingen, evaluatie van aanhaalbewerking door m

Artikelnummer 4G711535
Gewicht 145
Totale lengte (mm) 210
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 1 - 20
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 145
Totale lengte (mm) 210
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 1 - 20
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Ja
Merk Stahlwille
Model SENSOTORK
Type 701/2

Omschrijving

aanwijzende slanke, compacte vorm voor kleinere draaimomenten vanaf 1 N-mmeeteenheden: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbmetingen onafhankelijk van het aangrijpingspunt van de krachtadditionele functies met behulp van SensoMaster 4-software (niet inbegrepen, gratis te downloaden op www.stahlwille.com): instelbare verbindingen, evaluatie van aanhaalbewerking door middel van gekleurde LED's, zoemer en trilling, alibratie-interval instelbaar, logboekfunctie. Geleverd met 3,6 V lithiumbatterij, type 14500, verpakt conform UN3091, klasse 9. Kalibratie in combinatie met perfectControl® kalibreereenheid nr. 7794 of compleet kalibratiesysteem nr. 7706. Bijstellen zonder demontagecertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017in stevige kunststof doosdisplayafwijkingswaarde ± 4%

Artikelnummers

Artikelnummer 4G711535
EAN 4018754243693
UBB 500636314808
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96504502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.