text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 721 Torque Wrench 1/2" 40-200Nm 483mm


el elemento de medición sólo está bajo carga mientras se aplica la fuerza, sin necesidad de reajuste manual a ceroajuste rápido gracias a la palanca de bloqueo de fácil acción en el mangoajustador antideslizante de diseño ergonómico con un hueco para el pulgarseñal de parada dualdos escalas N-m/ft-lbmango convexo optimizado para un trabajo sin tensiones

Artikelnummer 1D634286
Weight 1490
Total length (mm) 483
Connection size 1/2 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 40 - 200
Verpakt per 1

Specificaties

Weight 1490
Total length (mm) 483
Connection size 1/2 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) 40 - 200
Head width (mm) 41
Connection size (mm) 12.5
Step size adjustment (Nm) 5
Accuracy scale division (Nm) 5
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 4
With scale Yes
Brand Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Omschrijving

el elemento de medición sólo está bajo carga mientras se aplica la fuerza, sin necesidad de reajuste manual a ceroajuste rápido gracias a la palanca de bloqueo de fácil acción en el mangoajustador antideslizante de diseño ergonómico con un hueco para el pulgarseñal de parada dualdos escalas N-m/ft-lbmango convexo optimizado para un trabajo sin tensionescualquier fuerza aplicada a la herramienta después del «clic» o aplicada en la dirección opuesta a la función actual - p. ej., para aflojar por la fuerza el elemento de medición en la dirección opuesta a la función actual - p. ej., para aflojar el elemento de medición en la dirección opuesta a la función actual. La calibración se realiza con la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o con el sistema de calibración nº 7706. El reajuste no requiere desmontar la herramienta ni desmontarla. El reajuste no requiere desmontajecertificado según DIN EN ISO 6789-2:2017valor de desviación del indicador ± 4%.

Artikelnummers

Artikelnummer 1D634286
EAN 4018754268931
UBB 500654025344
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50204020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.