text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille Kraaienvoet sleutels 440 16 MM


Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 3/8 inch
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 16
Totale lengte (mm) 35
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 3/8 inch
Merk Stahlwille
Type 440 16

Omschrijving

Chroom gelegeerd staal, verchroomd Let op! Gewijzigde instellingen op momentsleutel.

Artikelnummers

Artikelnummer G0362.160.001
EAN 4018754003389
UBB 203122347909
UNSPSC 27111700
Fabrikant artikelnummer 02190016

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.