text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille Dubbelsleutel OPEN-RING 24 14 x 17 mm 200 mm met dubbele zeskant


metrische breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en lichtgewicht ontwerpuiterst veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoelgesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroomlegeringsstaal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Open uitvoering Ja
Merk Stahlwille
Type 24 14 X 17

Omschrijving

metrische breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en lichtgewicht ontwerpuiterst veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoelgesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroomlegeringsstaal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41081417

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.