text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dubbele ringsleutel OPEN-RING 24 19 x 22 mm 230 mm met dubbele zeskant


metrische breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en licht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoel gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Sleutelwijdte groot (mm) 22
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Nee
Open uitvoering Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 202
HS- en goederencode 8204110000
Type Ring Spanner

Omschrijving

metrische breedte over vlakken10° gehoektmet dubbele zeskantDIN 3118/ISO 3318stevig, slank en licht ontwerpExtreem veerkrachtig en duurzaamSTAHLWILLE ronde afwerking voor een aangenaam, antislip gevoel gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebadChroom-legering-staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0275.019.022
EAN 4018754021970
UBB 203120172606
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 41081922

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.