text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Sleufschroevendraaier 1,2 x 6,5mm 150mm Blad 265mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2staal verchroomd, mat verchroomdzwarte punt met 2-componenten handgreep

Artikelnummer 3R611388
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Gewelfde kling Nee
Merk Stahlwille
Model DRALL+
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Gewelfde kling Nee
Merk Stahlwille
Model DRALL+
Type 4620

Omschrijving

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2staal verchroomd, mat verchroomdzwarte punt met 2-componenten handgreep

Artikelnummers

Artikelnummer 3R611388
EAN 4018754277179
UBB 500654006864
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 46203065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.