text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Compleet kalibratiesysteem Meten r.1-10N-m voor transducers


Meting zonder verplaatsing van het krachttoepassingspuntDankzij een speciaal krachtoverbrengingssysteem vermijdt het mechanische kalibratieapparaat nr. 7791 een verplaatsing van het krachttoepassingspunt tijdens het kalibratieproces. De lineaire beweging wordt omgezet in een roterende beweging die inwerkt op de overbrenging. De te kalibreren momentsleut

Artikelnummer G0691.077.068
Type toebehoren/onderdelen Overig
Max. draaimoment (Nm) 10
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Max. draaimoment (Nm) 10
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 10500
Type Manual Calibration Device

Omschrijving

Meting zonder verplaatsing van het krachttoepassingspuntDankzij een speciaal krachtoverbrengingssysteem vermijdt het mechanische kalibratieapparaat nr. 7791 een verplaatsing van het krachttoepassingspunt tijdens het kalibratieproces. De lineaire beweging wordt omgezet in een roterende beweging die inwerkt op de overbrenging. De te kalibreren momentsleutel blijft op deze manier constant in zijn positie tijdens het gehele kalibratieproces, meetfouten als gevolg van een verschuiving van het aangrijpingspunt van de kracht worden vermedende momentsleutel wordt automatisch horizontaal uitgelijnd door een wrijvingsarme kogelbusEen andere kogelbus zorgt voor een wrijvingsvrije ondersteuning van de momentsleutelDe resulterende vermindering van de dwarskrachten op de transducer en de wrijving op de ondersteuning van de momentsleutel leidt tot een vermindering van de meetfouten. Patenten aangevraagdInbegrepen bij levering:TransducerVierkantadapterUSB-adapter en kabel voor het overbrengen van meetgegevens naar een pcBesturingssoftware voor kalibratiecertificaten

Artikelnummers

Artikelnummer G0691.077.068
EAN 4018754179138
UBB 500504180083
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96521068
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.