text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ringsteeksleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
G0230
G0230.060.001
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
Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 6 mm lengte 105 mm vorm Al
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACHroom gelegeerd staal, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte (mm)
105
Sleutelwijdte steek (mm)
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
6
Merk
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
14
HS- en goederencode
8204110000
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACHroom gelegeerd staal, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G0230.060.001
EAN
4018754018710
UBB
203120164454
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
40080606
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen