text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 32 mm lengte 360 mm vorm A


DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummer
Lengte (mm)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 360
Sleutelwijdte steek (mm) 32
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 32
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 474
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Omschrijving

DIN 3113 Vorm A/ISO 7738 Vorm ACroomm gelegeerd staal, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G0230.320.001
EAN 4018754018963
UBB 203120166921
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40083232

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.