text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille waterpomptang FastGRIP bek w.44mm L.300mm kop gepolijst


glijslipscharnier met dubbele steunsnelspanner met een druk op de knop op het werkstukvariabel en lichtlopend, 15-voudig verstelbaarinductiegeharde vertanding voor meer robuustheid en duurzaamheidspanbescherming tegen beknellingergonomische handgreep met kunststof coating en opgeruwd oppervlakDIN ISO 8976chroom-vanadium-staal, gesmeed en oliegehard

Artikelnummer G1072.600.300
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 530
Lengte 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 530
Lengte 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening (mm) 44
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 15
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee

Omschrijving

glijslipscharnier met dubbele steunsnelspanner met een druk op de knop op het werkstukvariabel en lichtlopend, 15-voudig verstelbaarinductiegeharde vertanding voor meer robuustheid en duurzaamheidspanbescherming tegen beknellingergonomische handgreep met kunststof coating en opgeruwd oppervlakDIN ISO 8976chroom-vanadium-staal, gesmeed en oliegehard

Artikelnummers

Artikelnummer G1072.600.300
EAN 4018754206384
UBB 500574813977
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 65726300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.