text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakrondbektang lengte 160 mm 40graden gehoekt VDE meercomponenten mantels KNIPE


Met snijkant (platte rondbektang). VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. 40° afgeschuinde, vlakronde, lange, puntig toelopende bekken. Grijpvlakken getand. Draaitolerante, elastische precisiepunten. Snijkanten extra gehard, hardheid snijrand ca. 61 HRC. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, in meerdere stappen oliegehard

Artikelnummer 6U111831
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Lengte 160
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Lengte 160
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex

Artikelnummers

Artikelnummer 6U111831
EAN 4003773052111
UBB 500513345271
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 25 26 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.