text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tussenvak 912 Inclusief 912 Leeg


met compartimenten voor kleine onderdelen zoals schroeven, moeren enz.olie- en skydrolbestendig8 compartimenten van elk 60 x 80 mm of 80 x 80 mm2 compartimenten van elk 100 x 165 mm of 50 x 330 mm

Artikelnummer G1700.812.070
Kleur Zwart
Breedte 530
Hoogte 30
Diepte 520
Type toebehoren/onderdelen Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 530
Hoogte 30
Diepte 520
Type toebehoren/onderdelen Overig
Materiaal Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat Nee
Plugbevestiging Nee
Schroefbevestiging Nee

Omschrijving

met compartimenten voor kleine onderdelen zoals schroeven, moeren enz.olie- en skydrolbestendig8 compartimenten van elk 60 x 80 mm of 80 x 80 mm2 compartimenten van elk 100 x 165 mm of 50 x 330 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G1700.812.070
EAN 4018754124718
UBB 203120647425
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 83812070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.