text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Accupooltrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Accupooltrekkers
G1311.100.003
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
STAH ACCUPOOLKLEMTREK 110- 40N-3 100X80M
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G1311.100.003
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
34.34
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
80
Breedte van haakvoet (mm)
90
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
34.34
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
80
Breedte van haakvoet (mm)
90
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
10 - 100
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
100
Merk
STAHLWILLE
Type
11040 N-3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G1311.100.003
EAN
4018754172832
UBB
500504912451
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
71120013