text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Draadborstels
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
Draadborstels
7M026910
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
Staaldraadborstel schroefdraad d. 100 mm draaddikte 0,5 mm staal 12 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7M026910
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
100
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
471257
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
15000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
100
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Type
471257
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7M026910
EAN
4017359041444
UBB
500583164446
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000844922