text.skipToContent text.skipToNavigation

Staaldraadborstel HFB d. 230 mm gat 20,0 mm polyester 25 mm 10.000 omw/min LESSMANN


Polyester. Toepassing bij motorzeisen. Geschikt voor reinigingswerkzaamheden van grote oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van onkruid bij grastegels, stoepranden, gepleisterde oppervlakken of andere moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 1A690762
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 10000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 230
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 10000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 230
Merk Lessmann
Type 42600001

Artikelnummers

Artikelnummer 1A690762
EAN 4017359545041
UBB 500573969002
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000840937
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.