text.skipToContent text.skipToNavigation

Staaldraadborstel HFB d. 160 mm gat 25,4 mm polyester 10 mm 10.000 omw/min LESSMANN


Polyester. Toepassing bij motorzeisen. Geschikt voor reinigingswerkzaamheden van grote oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van onkruid bij grastegels, stoepranden, gepleisterde oppervlakken of andere moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 1Q555982
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 10000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 160
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 10000
Materiaal Overig
Diameter borstel (mm) 160
Merk Lessmann
Type 42500101

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q555982
EAN 4017359545027
UBB 500581169843
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000840936
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.