text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Draadborstels
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
Draadborstels
9E071952
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
Staaldraadborstel d. 155 mm draaddikte 0,5 mm staal 12 mm gat 25,4 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9E071952
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
10000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
155
Merk
Lessmann
Type
4752M101
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penseelkop
Max. toerental (1/min)
10000
Materiaal
Staal
Diameter borstel (mm)
155
Merk
Lessmann
Type
4752M101
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E071952
EAN
4017359669365
UBB
500583749717
UNSPSC
31171805
Fabrikant artikelnummer
4000840962