text.skipToContent text.skipToNavigation

Staaldraadborstel d. 155 mm draaddikte 0,5 mm staal 12 mm gat 20 mm LESSMANN


Gevlochten draad. Toepassing bij motorzeisen. Geschikt voor reinigingswerkzaamheden van grote oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van onkruid bij grastegels, stoepranden, gepleisterde oppervlakken of andere moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 8R118792
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 10000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 155
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 10000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 155
Merk Lessmann
Type 4752M001

Artikelnummers

Artikelnummer 8R118792
EAN 4017359669358
UBB 500583597173
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000840961
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.