text.skipToContent text.skipToNavigation

Staaldraadborstel d. 115 mm M14 draaddikte 0,5 mm RVS 12 mm 15000 min-¹ LESSMANN


Gevlochten draad. Vlechten rechts/links in wissel. Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plekken. Voor de verwijdering van slakken, roest, walshuid, lak enz.. Ideaal geschikt voor hoeken en randen. Voor haakse slijper. Zeer agressieve borstel met zeer hoge standtijd. M14

Artikelnummer 4V654853
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Overig
Geschikt voor haakse slijpmachines Ja
Diameter borstel (mm) 115
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Overig
Geschikt voor haakse slijpmachines Ja
Diameter borstel (mm) 115
Merk Lessmann

Artikelnummers

Artikelnummer 4V654853
EAN 4017359380154
UBB 500582244082
UNSPSC 27113001
Fabrikant artikelnummer 472.857.WZ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.