text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Draadborstels
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
Draadborstels
9W081725
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
Staalborstel ROKI lengte 225 mm 0,25 mm messing 2-rijig LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W081725
Aantal rijen
2
Lengte (mm)
225
Materiaal
Messing
Draaddiameter (mm)
0.25
Merk
Lessmann
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aantal rijen
2
Lengte (mm)
225
Materiaal
Messing
Draaddiameter (mm)
0.25
Merk
Lessmann
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W081725
EAN
4017359007648
UBB
500583967350
UNSPSC
27113001
Fabrikant artikelnummer
182451