text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Splitpennen
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
Pennen, spieën & bussen
Splitpennen
51700
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
Splitpen DIN 94 Roestvaststaal (RVS) A2
Previous
Next
Artikelnummer
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.
Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.
Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.
De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.
Normeringen
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen