text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 7,5 m koppeling DN 7,2 w


Polyurethaan · Beschikt over een vergelijkbare terugkeerkracht als de conventionele polyamide-spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid · Het gevaar van krassen van gelakte of gevoelige oppervlakken is daardoor geringer · Zeer flexibel en knikbestendig

Artikelnummer 1J849296
Wanddikte (mm) 2
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 2
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 7.5
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 1J849296
EAN 4047322633307
UBB 500581054748
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.