text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 7,5 m koppeling DN 7,2 EWO


Polyurethaan · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde koppeling en stekker in 2 uitvoeringen (staal) · Aansluitingen met afdichtring · Zonder vernauwingen · Met axiale aansluitingen · Knikbestendig door knikbescherming · Zeer flexibel · Geringere schuring dan bij polyamide slangen door het zachte oppervlak, waardoor het risico op krassen op kwetsbare oppervlakken aanzienlijk wordt verkleind · Temperatuurbereik: -40 °C tot +85 °C · Kleur blauw

Artikelnummer 7M776859
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 7.5
Merk Ewo
Type Spiral Hose

Artikelnummers

Artikelnummer 7M776859
EAN 4030875158861
UBB 500583200166
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.