text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 8 mm buiten-d. 12 mm lengte 6 m stekker DN 7,2 G 3/8


Artikelnummer 3O515600
Wanddikte (mm) 2
Met koppelingen Nee
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 6
Merk Riegler
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 2
Met koppelingen Nee
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 6
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 3O515600
EAN 4047322633116
UBB 500581812020
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.