text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 5 m koppeling DN 7,2 EWO


Polyamide · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde koppeling en stekker (beide staal) · Zonder vernauwingen · Knikbestendig door anti-knikveer · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Kleur blauw

Artikelnummer 7G258377
Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyamide (PA)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Wanddikte (mm) 1
Transparant Nee
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 23.2
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 5
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 7G258377
EAN 4030875159011
UBB 500583101737
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer E40972
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.