text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6 mm buiten-d. 8 mm lengte 5 m koppeling DN 7,2 rol


Met standaardkoppeling NW 7,2 · Polyamide · Voor de veilige en effectieve doorstroming · Ruimtebesparend door kleine windingen · Eenvoudige hantering door gering gewicht · Niet geschikt voor de directe montage aan pulserend gereedschap

Artikelnummer 5G376838
Met koppelingen Nee
Materiaal slang Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 19
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Met koppelingen Nee
Materiaal slang Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 19
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 5
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 5G376838
EAN 4047322632799
UBB 500582411624
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.