text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Drukventielen, slangen & haspels
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
0C560721
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
Spiraalslangenset binnen-d. 6,5 mm buiten-d. 10 mm lengte 7,5 m G 1/4 inch EWO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0C560721
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1.75
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16.8
Nom. diameter
1/4 inch (8)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1.75
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16.8
Nom. diameter
1/4 inch (8)
Max. werklengte (m)
7.5
Merk
Ewo
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C560721
EAN
4030875149142
UBB
500573617890
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
E40806