text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalslangenset binnen-d. 6,5 mm buiten-d. 10 mm lengte 6 m veiligheidskoppeli


Polyurethaan · Beschikt over een vergelijkbare terugkeerkracht als de conventionele polyamide-spiraalslang, neigt echter minder tot lusvorming en heeft een duidelijk hogere slijtvastheid · Het gevaar van krassen van gelakte of gevoelige oppervlakken is daardoor geringer · Zeer flexibel en knikbestendig

Artikelnummer 3P826360
Wanddikte (mm) 1.75
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 11
Nom. diameter Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Wanddikte (mm) 1.75
Met koppelingen Ja
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 11
Nom. diameter Overig
Max. werklengte (m) 6
Merk Riegler
Model SP10600PUDSK
Type Spiral Hose

Artikelnummers

Artikelnummer 3P826360
EAN 4047322633376
UBB 500581854196
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 158191
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.