text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Drukventielen, slangen & haspels
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
8W391461
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
Spiraalslangenset binnen-d. 4 mm buiten-d. 6 mm lengte 2,5 m koppeling DN 7,2 EWO
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8W391461
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
33.6
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Wanddikte (mm)
1
Transparant
Nee
Met koppelingen
Ja
Materiaal slang
Polyamide (PA)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
33.6
Nom. diameter
Overig
Max. werklengte (m)
2.5
Merk
Ewo
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W391461
EAN
4030875158991
UBB
500583666705
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
E40970