text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalborenset DIN 338 type N nominale-d. 1-13x0,5 mm HSS 25 delig kunststof ca


HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor het boren van staal en gietijzer

Artikelnummer 7X826848
Verpakking Koffer
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 13
Totaal aantal gereedschappen 25
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 13
Totaal aantal gereedschappen 25
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Fabory approved vendor
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 7X826848
UBB 500719661836
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 333817025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.